missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Equip Labo™ Paillasse en verre humide

Code produit 12567816
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau
12567816 Verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12567816 Fournisseur Equip Labo™ Code fournisseur 8340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1295.00€
    969.97€ / 1 pièces
    Économisez 325.03€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Type de produit Paillasse
Profondeur (métrique) d’étagère 150 mm
Profondeur (métrique) 750 mm
Dimensions (P x L x H) 750 x 1200 x 900 mm
Hauteur (métrique) 900 mm
Capacité de charge (métrique) 130 kg
Garantie 12 mois
Largeur (métrique) 120 cm
Matériau Verre
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.