missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Laboratoires Anios™ Lingettes désinfectantes WIP’ANIOS EXCEL
Description
- 100% Biodegradable viscose wipes.
- Impregnating solution is fragrance- and alcohol-free
- Broad virucidal spectrum
- Microbial efficiency active from 3 minutes
- Type-4 biocide: can be used on surfaces in contact with food
- Suitable for surface treatment (e.g., external structures of equipment such as respirators, dialysis generators, etc.), non-immersible and non-infusive medical devices.
Spécification
Spécification
| Matériau | Viscose biodégradable |
| Jetable | Usage unique |
| Dimensions (L x l) | 180 x 200 mm |
| À utiliser avec (application) | Apte au traitement des surfaces (par exemple, structures externes d'équipements tels que respirateurs, générateurs de dialyse, etc.), dispositifs médicaux non immersibles et non invasifs. Convient pour le traitement des surfaces en contact avec les aliments. |
| Quantité d’emballage | 24 packs of 25/Pk. |
| Solution de saturation | Chlorure de didécyldiméthylammonium, tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients. |
| Certifications / conformité (Europe) | Bactéries : EN 13 727, EN 1276, EN 13697, EN 16615, actif contre MRB et X RB selon EN 13727Yeasts : EN 13 624, EN 166 15, EN 13697Moisissures : EN 13624, EN 13697Virus : Adenovirus, Norovirus MNV selon EN 14476, HIV, PRV (substitut du HBV), BVDV (substitut du HCV), Vaccinia virus, HSV, Rotavirus, V RS, Polyomavirus SV 40, Coronavirus. |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?