missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TerraCycle™ Workwear Zéro déchet Box™

Code produit 31936407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
7 kg
15 kg
20 kg
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31936407 20 kg 1 pièce
31936405 7 kg 1 pièce
31936406 15 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31936407 Fournisseur TerraCycle™ Code fournisseur CS311LFR
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Soutenez vos objectifs de durabilité et respectez les exigences de conformité Décret 9 Flux grâce à cette solution de recyclage facile à utiliser.

  • Matériaux acceptés :
    • Workwear
    • Vêtements haute visibilité
    • Gants de sécurité
    • Textiles techniques
    • Tissus synthétiques
    • Uniformes
  • Ne pas envoyer : chaussures, accessoires (ceintures, lunettes), cuir et suède, couvertures électriques, EPI jetables et tout textile contaminé par des substances dangereuses, inflammables, infectieuses ou excessivement souillés
  • Chaque boîte est fournie avec une étiquette de retour préfixée
  • Commande : Sélectionnez un Zero Waste Box™ et passez commande
  • Collecter : Récupérer les articles acceptés pour remplir la boîte
  • Expédition : Une fois pleine, utilisez l’étiquette d’expédition prépayée (déjà fixée à la boîte) pour organiser la collecte de vos déchets pour le recyclage
  • Réordre : Commandez votre prochain Zero Waste Box™ pour continuer à recycler
  • Les textiles sont triés par type de fibre, déchiquetés puis recyclés en matières premières réutilisables. Un certificat de recyclage est délivré chaque année conformément au règlement
  • Les boîtes en carton sont fabriquées à partir de matériaux 100 % recyclés
  • Zero Waste Box est un service d’élimination des déchets écologique tout inclus qui inclut le stockage, l’expédition et le traitement des matériaux

Spécification

Capacité (métrique) 20 kg
Certifications/Conformité FSC
Capacité (impériale) 44 Ib.
Couleur Marron, Vert
Dimensions (L x l x H) 38 x 38 x 97 cm
Jetable Usage unique
Hauteur (métrique) 97 cm
Sans latex Oui
Longueur (métrique) 38 cm
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 38 cm
Autoclavable Non autoclavable
Comprend Étiquette de retour
À utiliser avec (application) Recyclage des textiles
Matériau Carton, Plastic (Plastique)
Type de produit Boîte de recyclage
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.