missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Waters Corporation XSelect HSS C18 IS Column
Description
- The HSS C18 packing is the most stable commercially available bonded phase and does not suffer from peak shape issues that plague older stationary phases that rely upon steric protection (and lack of endcapping) to produce stability at low pH.
- The HSS C18 HPLC columns are fully scalable and are completely transferable to UPLC separations.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| Longueur (métrique) | 20 mm |
| Pression max. | 6000 psi (415 Bar) |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 3.5 μm |
| Porosité | 100 Å |
| Quantité | 1/Ea. |
| Type d’USP | L1 |
| “End-capped” | Oui |
| Type | Intelligent Speed (IS) Column |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?