missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TerraCycle™ Solution de compostage industrielle zéro déchet Box™ pour plastique biodégradable et compostable PLA et PHA, France

Code produit 32188869
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Moyen
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
32188869 Moyen 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32188869 Fournisseur TerraCycle™ Code fournisseur CS161LFR
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Réduisez les déchets en décharge et incinérés avec cette solution facile à utiliser pour le compostage industriel.

  • Chaque boîte est fournie avec une étiquette de retour préfixée
  • Les déchets collectés sont traités dans une installation de compostage au lieu d’être envoyés à la décharge ou à l’incinération
  • Les boîtes en carton sont fabriquées à partir de matériaux 100 % recyclés
  • À utiliser avec : Un service d’élimination des déchets écologique tout inclus, incluant le stockage, l’expédition et le traitement des matériaux
    • Plastique biodégradable
    • Filaments, matériaux et déchets biodégradables pour impression 3D
    • Plastique compostable, PLA, PHA
    • Produits et emballages en PLA
  • Ne pas envoyer
    • D’autres types de plastiques (par exemple ABS, TPU) ou produits fabriqués à partir d’un mélange de plastique biodégradable et d’autres matériaux
    • Teneur en nourriture
    • Déchets liquides
    • Déchets de jardin
    • Matière organique
    • Papier traité avec des huiles non saturées
    • En bois
    • Déchets dangereux
  • Fonctionnement
    • Commande : Sélectionnez un Zero Waste Box™ et passez commande
    • Collecter : Ramassez les objets acceptés pour remplir la boîte.
    • Expédition : Une fois plein, utilisez l’étiquette d’expédition prépayée (déjà fixée à la boîte) pour organiser la collecte de vos déchets pour le recyclage.
    • Réordre : Commandez votre prochain Zero Waste Box™ pour continuer à recycler

Spécification

Capacité (métrique) 78L
Certifications/Conformité FSC
Capacité (impériale) 20,61 gal
Couleur Marron, Vert
Dimensions (L x l x H) 30,5 x 30,5 x 84 cm
Jetable Usage unique
Hauteur (métrique) 84 cm
Sans latex Oui
Longueur (métrique) 30,5 cm
Dimensions Moyen
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 30,5 cm
Autoclavable Non autoclavable
Comprend Étiquette de retour
À utiliser avec (application) Recyclage des déchets
Matériau Cardboard, Plastic (Plastique)
Type de produit Boîte de recyclage
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.