missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TerraCycle™ Solution de recyclage des boîtes à pointe de pipette zéro déchet Box™ , pack de 5, France

Code produit 32096795
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 kg
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
32096795 25 kg 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32096795 Fournisseur TerraCycle™ Code fournisseur CS180LFR_BUNDLE
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Soutenez les objectifs de durabilité avec cette solution de recyclage facile à utiliser pour les boîtes à pointes de pipette vides. Les boîtes zéro déchet sont un service d’élimination des déchets écologique tout inclus, incluant le stockage, l’expédition et le traitement des matériaux.

  • Réduisez la quantité de déchets envoyés à la décharge ou à l’incinération.
  • Pack de 5 grandes boîtes recyclables zéro déchet de 140 L.
  • Videz les boîtes à pointes de pipette, videz les supports à pointes de pipette.
  • NE RECYCLEZ PAS les objets contaminés par des fluides corporels et des matériaux considérés comme dangereux ou dangereux, des matériaux autoclavés ou des déchets médicaux.
  • Chaque boîte est livrée avec une étiquette de retour préfixée.
  • Fonctionnement :
    • Commandez votre pack de 5
    • Collecter : Remplissez les boîtes avec les articles acceptés.
    • Expédition : Une fois pleine, utilisez l’étiquette d’expédition prépayée (déjà fixée aux cartons) pour organiser la collecte de vos déchets pour le recyclage.
    • Réordonnancer : Commandez vos prochaines boîtes zéro déchet pour continuer à recycler.
  • Tout ce qui est collecté est trié et transformé en matières premières pouvant être réutilisées au lieu d’être envoyées à la décharge ou à l’incinération.
  • Les boîtes en carton sont fabriquées en France à partir de matériaux 100 % recyclés.

Spécification

Capacité (métrique) 25 kg
Certifications/Conformité FSC
Capacité (impériale) 140 L
Couleur Marron, Vert
Dimensions (L x l x H) 38 x 38 x 97 cm
Jetable Usage unique
Hauteur (métrique) 97 cm
Sans latex oui
Longueur (métrique) 38 cm
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 38 cm
Autoclavable Non autoclavable
Comprend Étiquette de retour
À utiliser avec (application) Recyclage des déchets à pointe de pipette
Conditionnement France
Matériau Carton, Plastic (Plastique)
Type de produit Boîte de recyclage
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.