missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TerraCycle™ Solution de recyclage zéro déchet Box™ pour dosettes et capsules de café, France

Code produit 32188511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Petit
Moyen
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
32188511 Moyen 1 pièce
32188510 Petit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32188511 Fournisseur TerraCycle™ Code fournisseur CS8MFR
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Soutenez les objectifs de durabilité avec un service facile à utiliser et tout inclus qui aide à réduire les déchets incinérés.

  • Capacité :
    • Capacité des petites boîtes : 600 capsules
    • Capacité de boîte moyenne : 1600 capsules
  • Ne pas envoyer :
    • Capsules compostables, plastiques biodégradables, liquides, accessoires pour café ou thé, électronique, marc de café en vrac, filtres pour machines à café et déchets dangereux
    • Chaque boîte est fournie avec une étiquette de retour préfixée
  • Fonctionnement :
    • Commande : Sélectionnez un Zero Waste Box™ et passez commande
    • Collecter : Récupérer les articles acceptés pour remplir la boîte
    • Expédition : Une fois pleine, utilisez l’étiquette d’expédition prépayée (déjà fixée à la boîte) pour organiser la collecte de vos déchets pour le recyclage
    • Réordre : Commandez votre prochain Zero Waste Box™ pour continuer à recycler.
  • Processus de recyclage :
    • Tout ce qui est collecté est trié et transformé en matières premières pouvant être réutilisées au lieu d’être envoyées à la décharge ou à l’incinération
    • Les boîtes en carton sont fabriquées à partir de matériaux 100 % recyclés

Spécification

Capacité (métrique) 78L
Certifications/Conformité FSC
Capacité (impériale) 20,61 gal
Couleur Marron, Vert
Dimensions (L x l x H) 30,5 x 30,5 x 84 cm
Jetable Usage unique
Hauteur (métrique) 84 cm
Sans latex Oui
Longueur (métrique) 30,5 cm
Dimensions Moyen
Largeur (métrique) 30,5 cm
Autoclavable Non autoclavable
Comprend Étiquette de retour
À utiliser avec (application) Recyclage des déchets
Matériau Cardboard, Plastic (Plastique)
Type de produit Boîte de recyclage
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.