missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Microcentrifugeuse de laboratoire 1-16, édition du 40ème anniversaire
Click to view available options
Capacité:
24 x 2,2 ml
Description
ulliCapacité : 24 x 2,2 ml/liliVitesse max. de 15 000 tr/min (20,627 g)/liliDeux courbes d’accélération / décélération/liliDernier enregistrement/liliBol en acier inox/liliDéverrouillage d’urgence du couvercle/liliVerrouillage motorisé du couvercle, ouverture automatique du couvercle/liliMoteur à courant continu sans entretien/liliContrôleur d’excès de vitesse/liliFenêtre dans le couvercle pour un contrôle externe de la vitesse/liliFabriqué conformément à la norme CEI 61010, conforme RoHS/liliInclut un rotor angulaire en PP et 2 adaptateurs pour 0,5/0,75 ml/liliDisponible en édition limitée spéciale avec des corps de terminaison de couleur jaune de maïs/li/ul
Spécification
Spécification
| Capacité | 24 x 2,2 ml |
| Vitesse max. | 15 000 tr/min |
| Niveau sonore | 59 dB |
| Type | Microcentrifugeuse 1-16 |
| Comprend | Rotor angulaire en PP et 2 adaptateurs pour 0,5/0,75 ml |
| Alimentation électrique | 220/240 V, 50/60 Hz |
| Profondeur (impériale) | 16,4 in |
| Profondeur (métrique) | 418 mm |
| Modèle | Microcentrifugeuse 1-16 |
| Puissance | 200 W |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu