Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Microcentrifugeuse de laboratoire réfrigérée 1-16K, édition du 40ème anniversaire
Facilite le travail en laboratoire. La microcentrifugeuse de laboratoire réfrigérée Sigma Laborzentrifugen 1-16K, édition du 40ème anniversaire, possède une conception ergonomique.
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 1003390
Code nomenclature Nacres: NB.81
Informations supplémentaires : Poids : 35.00000kg
Description
ulliCapacité : 24 x 1,5/2,2 ml/liliPré-réfrigération des rotors pendant l’arrêt, réfrigérant sans CFC (R 134a)/liliVitesse max. de 15 000 tr/min (20,627 g)/lili4deg;C garantis à la vitesse max./lili2 courbes d’accélération / décélération/liliDernier enregistrement/liliBol en acier inox/liliDéverrouillage d’urgence du couvercle/liliVerrouillage motorisé du couvercle, ouverture automatique du couvercle/liliMoteur à courant continu sans entretien/liliContrôleur d’excès de vitesse/liliFenêtre dans le couvercle pour un contrôle externe de la vitesse/liliFabriqué conformément à la norme CEI 61010, conforme RoHS/liliInclut un rotor angulaire en PP et 2 adaptateurs pour 0,5/0,75 ml/liliDisponible en édition limitée spéciale avec des corps de terminaison de couleur jaune de maïs/li/ulSpécification
24 x 1,5/2,2 ml | |
58 dB | |
Microcentrifugeuse réfrigérée 1-16K | |
220/240 V, 50/60 Hz | |
660 mm | |
460 W | |
Oui | |
10 s à 99 min 59 s |
15 000 tr/min | |
4deg;C | |
Rotor angulaire en PP et 2 adaptateurs pour 0,5/0,75 ml | |
25,9 in | |
Microcentrifugeuse réfrigérée 1-16K | |
200 à 15 000 tr/min | |
15/13 s | |
10 programmes |