Learn More
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-acide boronique, ester glycolique de néopentyle, 95 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid neopentyl glycol ester |
| Point de fusion | 84°C to 91°C |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 264.13 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.