missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorhydrate de 1-(4-fluorophényl)biguanide, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(4-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride |
| Point de fusion | 212°C to 216°C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 231.66 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction