missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
clikeco Can 10 L
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Gestion de base
Gestion des acides
Gestion des huiles usagées
Gestion des liquides minéraux DTQD
Gestion des liquides organiques halogénés
Gestion des métaux lourds
Gestion des solvants non chlorés
Description
- Équipé d'un bouchon hermétique pour une meilleure gestion des risques
- Léger et compact, déplacez-le facilement
- Dispose d'une poignée pour une meilleure prise
- Blanc et transparent, suivez aisément le niveau de remplissage
- Conçu en PEHD, un matériau résistant, recyclable et inodore
- Facilement identifiable grâce au logo clikeco apposé dessus
- Possibilité de le déposer sur le Thémis, pour une visibilité accrue et un tri fait à la source
- Conforme à la réglementation en vigueur
Le service lié au produit comprend :
- L'étude de vos besoins
- La mise à disposition des contenants
- La collecte et le remplacement des contenants
- L'acheminement en centre de traitement de proximité et agréé favorisant la valorisation de vos déchets
- L'édition et le suivi de vos documents réglementaires
- La délivrance du label et des outils de communication clikeco valorisant votre engagement
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | UN certified |
| Type de produit | Waste Collection Container |
| Capacité (impériale) | 2.2 gal. |
| Capacité (métrique) | 8.33 L |
| Couleur | White |
| À utiliser avec (application) | Gestion des solvants non chlorés |
| Matériau | Polypropylene |
| Stérilité | Non-sterile |
| Poids (métrique) | 0.4 kg |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu