missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bochem™ Agitateurs à pales à 6 orifices en acier inox 18/10
29.55€ - 39.25€
Spécification
Diamètre (métrique) | 70 mm |
---|---|
Comprend | 6 trous |
Quantité | 1 de chaque |
Type | Agitateur à pale |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) de l’arbre | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) de l’arbre | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10555031
|
Bochem™
9503 |
300 mm | 8 mm |
29.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10470923
|
Bochem™
9504 |
400 mm | 8 mm |
30.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10684032
|
Bochem™
9508 |
500 mm | 10 mm |
39.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10719451
|
Bochem™
9505 |
500 mm | 8 mm |
31.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
70 mm | |
6 trous | |
1 de chaque | |
Agitateur à pale |