missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide (1R,2R)-2-aminocyclohexanecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Description
(1R,2R)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide (1R,2R)-2-aminocyclohexanecarboxylique est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
L’acide (1R,2R)-2-aminocyclohexanecarboxylique est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1R,2R)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 143.19 |
| Rotation optique | −77° (c=1 in Water) |
| Pourcentage de pureté | 97% |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu