missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2-dichloroacétamide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2-Dichloroacetamide |
| Point de fusion | 96°C to 101°C |
| Point d’ébullition | 233°C to 234°C |
| Formule linéaire | Cl2CHCONH2 |
| Quantité | 10 g |
| Beilstein | 1743236 |
| Synonyme | dichloroacetamide, acetamide, 2,2-dichloro, acetamide, dichloro, unii-i202lta03d, 2,2'-dichloroacetamide, 2,2-dichloro-acetamide, acetamide,2,2-dichloro, acmc-1aum5, dsstox_cid_1561, wln: gngv1 |
| Poids de la formule | 127.96 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu