missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 2-amino-3,5-diméthylbenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-3,5-dimethylbenzoic acid |
| Point de fusion | 189°C to 194°C |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 1101785 |
| Poids de la formule | 165.19 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu