missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 2-bromoacrylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Description
2-Bromoacrylic acid is used as a raw material on QSAR models to predict mutagenicity of acrylates. It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-bromoacrylique est utilisé comme matière première sur les modèles QSAR pour prédire la mutagénicité des acrylates. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Il est miscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à la chaleur. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
L’acide 2-bromoacrylique est utilisé comme matière première sur les modèles QSAR pour prédire la mutagénicité des acrylates. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Il est miscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à la chaleur. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromoacrylic acid |
| Point de fusion | 65°C to 70°C |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Beilstein | 1740582 |
| Poids de la formule | 150.96 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu