missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ 2-Methyl-1,3-propanediol, 98+%
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
Spécification
Spécification
| Point de fusion | -54° |
| Densité | 1.015 |
| Point d’ébullition | 123-125/20mm |
| Point d’éclair | 127°(261°F) |
| Quantité | 250 g |
| Poids de la formule | 90.12 |
| Pourcentage de pureté | 98+% |
| Forme physique | Liquid |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu