missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-méthyl-5-isopropylaniline, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsBeskrivning
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Vecteur alpha | METHYLISOPROPYLANILINE |
| Nom chimique ou matériau | 2-Méthyl-5-isopropylaniline |
| Couleur | Brun à incolore |
| Densité | 0.95 |
| Spectre IR | Conforme |
| Conditionnement | flacon en verre |
| Indice de réfraction | 1.5350 to 1.5450 (20°C, 589 nm) |
| Quantité | 5 g |
| Sensibilité | Air sensitive |
| Poids de la formule | 149.23 |
| Visa mer |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?