missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Racks pour tubes à essai pour bain-marie/bain d’huile pour ONE22

Code produit. 16383987 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bains-marie de 10, 14, 22, 29 et 45 l.
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16383987

Marque: Memmert™ ONE22E02034

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Utilisez ces racks pour tubes à essai avec les bains Memmert. Les racks pour tubes à essai Memmert™ pour bain d’eau / huile sont disponibles dans une variété de tailles de modèles afin de répondre à vos besoins spécifiques.

  • Portoir pour tubes à essai
  • À utiliser avec un bain-marie ou un bain d’huile Memmert

Spécification

À utiliser avec (équipement) Bains-marie de 10, 14, 22, 29 et 45 l.
Capacité 12 x 32 mm Test Tubes
Largeur (métrique) 80 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis