missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 25 μL 800 Series Microliter Syringe

Code produit. p-200000242
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22s G
Aiguille non comprise
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Aiguille non comprise
Type de connexion:
Amovible
Soudé
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17884312

Marque: Hamilton™ CAL84878

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

The 800 series Microliter syringes are the reinforced plunger version of the original 700 series syringes.

  • Attached to the flange of the syringe is a blue Syringe Holder, which provides a spot to hold the syringe that will not heat up the barrel causing dispense inaccuracies.
  • Provides additional support to small-volume plungers that are prone to bending during injection.
  • This series of Microliter syringes is ideal for dispensing volumes up to 25 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.

Spécification

Autoclavable Non autoclavable
Matériau Borosilicate Glass
Calibre d’aiguille 22s G
Diamètre (impériale) interne 0.029 in.
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,0059 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0.15 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,0283 in
Diamètre (impériale) externe 0.305 in.
Diamètre (métrique) interne 0.729 mm
Diamètre (métrique) externe 7.75 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0.72 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Seringue Microliter
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 802 N
Température min. (métrique) 10°C
Quantité 1
Volume (métrique) 25 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 51 mm
Type de pointe d’aiguille Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Type de connexion Soudé
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis