missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 250 μL 1700 Series Gas Tight Syringe

Code produit. 17864262
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22s G
22 g
Aiguille non comprise
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Aiguille non comprise
Arrondi
Type de connexion:
Amovible
Embout Luer
Luer-Lock
Luer-Lock mâle
Verrouillage de l’échantillon
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17864262

Marque: Hamilton™ CAL84861

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

The 1700 Series syringes are the Gas Tight version of the 700 series syringes.

  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 250 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.

Spécification

Autoclavable Autoclavable
Calibre d’aiguille 22 g
Diamètre (impériale) interne 0,091 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0.0616 in.
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0.41 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,0283 in
Diamètre (impériale) externe 0.305 in.
Diamètre (métrique) interne 2.30 mm
Diamètre (métrique) externe 7.75 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0.72 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1725 Syringe
Température min. (métrique) 10°C
Quantité 1
Volume (métrique) 250 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 51 mm
Type de pointe d’aiguille Arrondi
Type de connexion Amovible
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis