missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 250 μL 1800 Series Gas Tight Syringe

Code produit. 17894412
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22s G
Aiguille non comprise
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Aiguille non comprise
Type de connexion:
Amovible
Embout Luer
Soudé
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17894412

Marque: Hamilton™ CAL765801

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

This item is not returnable. View return policy

The 1800 Series Gas Tight syringes are the reinforced plunger version of the 1700 Series.

  • Attached to the flange of the syringe is a blue syringe holder, which provides an area to hold the syringe that prevents heat transfer, dispense inaccuracies, and plunger blow outs.
  • Provides additional support to small-volume plungers that are prone to bending during injection.
  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 250 μL.

Specifications

Autoclavable Autoclavable
Matériau PTFE
Calibre d’aiguille 22s G
Diamètre (impériale) interne 0,091 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,0059 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0.15 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,0283 in
Diamètre (impériale) externe 0.305 in.
Diamètre (métrique) interne 2.30 mm
Diamètre (métrique) externe 7.75 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0.72 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Gas Tight Syringe
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1825 RN SYR
Température min. (métrique) 10°C
Quantité 1
Volume (métrique) 250 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 51 mm
Type de pointe d’aiguille Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Type de connexion Amovible
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.