missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ 250 μL 800 Series Microliter Syringe
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22s G
Aiguille non comprise
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Aiguille non comprise
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Attached to the flange of the syringe is a blue Syringe Holder, which provides a spot to hold the syringe that will not heat up the barrel causing dispense inaccuracies.
- Provides additional support to small-volume plungers that are prone to bending during injection.
- This series of Microliter syringes is ideal for dispensing volumes up to 250 μL.
- A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Borosilicate Glass |
| Calibre d’aiguille | 22s G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,091 in |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | 0,0059 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0.15 mm |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,0283 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0.305 in. |
| Diamètre (métrique) interne | 2.30 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 7.75 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu