missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Centrifugeuse 3-18KHS
Click to view available options
Capacité:
4 x 400 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulliPlage de vitesses jusqu’à 18 000 tr/min/liliContrôleur Spincontrol S convivial/liliBoutons de démarrage, d’arrêt et d’ouverture du couvercle rétroéclairés/liliCompatible avec divers rotors libres et à angle fixe/liliCapacité : 4 x 400 ml/liliMoteur à induction ne nécessitant aucun maintenance/liliReconnaissance du rotor magnétique/liliBol de centrifugeuse en acier inox/liliVerrouillage du couvercle motorisé/liliConforme aux normes nationales et internationales les plus récentes (EN 61010-2-020)/liliTempérature max. du rotor de plus;40 à plus;60deg;C, en fonction du rotor et de la vitesse/li/ul
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 61010-2-020 |
| Type de contrôleur | Spincontrol S |
| Capacité | 4 x 400 ml |
| Vitesse max. | 18 500 tr/min |
| Affichage | LED |
| Plage de vitesses maximum | 18 000 tr/min |
| Modèle | Centrifugeuse 3-18KHS |
| Niveau sonore | 60 dB |
| Profil (accélération / freinage) | 28/20 s |
| Type | Centrifugeuse 3-18KHS |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
