missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4,5-triméthoxybenzamide, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4,5-Trimethoxybenzamide |
| Point de fusion | 178°C to 180°C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 2697325 |
| Poids de la formule | 211.22 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu