missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 3,4-difluoro-2-méthoxybenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 3,4-Difluoro-2-methoxybenzoic acid |
| Point de fusion | 137°C to 139°C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 188.13 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur