missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

clikeco Neobox 30 L

Code produit. 17817530
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Gestion de la batterie
Gestion des aérosols vides
Gestion des cartouches d’imprimante
Gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques
Gestion des lampes tubulaires
Gestion des matières solides souillées
Gestion des verres sales
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17817530

Marque: clikeco XXX16

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Le service lié au produit comprend : La mise en place des contenants, la collecte et le remplacement de ces derniers, le traitement de vos déchets par des filières agréées, la gestion de vos documents réglementaires et la délivrance de labels certifiant votre démarche engagée.

  • Fermeture hermétique pour une sécurité accrue
  • Légère et compacte, déplacez-là facilement
  • Dotée de la possibilité de scellement pour une inviolabilité garantie
  • Conçue en polypropylène pour une meilleure résistance
  • Gerbable sur couvercle pour une manutention simple
  • Facilement identifiable grâce aux couleurs de clikeco
  • Possibilité de la déposer sur le Thémis pour une meilleure visibilité et pour faire le tri à la source
  • Conforme à la réglementation européenne en vigueur

Le service lié au produit comprend :

  1. L'étude de vos besoins
  2. La mise à disposition des contenants
  3. La collecte et le remplacement des contenants sous 72H
  4. L'acheminement en centre de traitement de proximité et agréé favorisant la valorisation de vos déchets
  5. L'édition et le suivi de vos documents réglementaires
  6. La délivrance du label et des outils de communication clikeco valorisant votre engagement

Spécification

Capacité (métrique) 25 L
Capacité (impériale) 6.6 gal.
Couleur Blue, Orange
Dimensions (L x l x H) 40 x 30 x 31 cm
Poids (métrique) 1.6 kg
Autoclavable Non autoclavable
À utiliser avec (application) Gestion de la batterie
Matériau Polypropylene
Type de produit Waste Collector
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis