missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-cyano-N-Fmoc-L-phénylalanine, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Cyano-N-Fmoc-L-phenylalanine |
| Point de fusion | 190°C to 192°C |
| Quantité | 250 mg |
| Beilstein | 7500424 |
| Poids de la formule | 412.44 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu