missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(iodométhyl)tétrahydro2- h-pyrane 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Iodomethyl)tetrahydro-2H-pyran |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 226.05 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu