missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(trifluorométhyl)benzamide, 98+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Trifluoromethyl)benzamide |
| Point de fusion | 182°C to 186°C |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 2098929 |
| Poids de la formule | 189.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu