missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Rubans d’imprimante à transfert thermique série 4300
Click to view available options
Largeur (métrique):
110 mm
75 mm
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Description
- Rubans encreurs
- Résistance en environnement hostile au maculage et aux produits chimiques
- En outre, l'impression fiable et d'une extrême précision permet d'optimiser la lisibilité des codes-barres.
- Ruban encreur à transfert thermique R4300
Spécification
Spécification
| Type de produit | Ruban d’imprimante |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (équipement) | THT 25 mm Core Printer, Brady 1344 |
| Longueur (impériale) | 120.3 yd. |
| Largeur (impériale) | 2.95 in. |
| Longueur (métrique) | 45 m |
| Largeur (métrique) | 75 mm |
| Épaisseur (impériale) | 0.00018 in. |
| Épaisseur (métrique) | 0.0045 mm |
| Diamètre (métrique) | 12,7 mm D.I. |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu