missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ 5.0 μL 700 Series Microliter Syringe
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23s G
23s à 26s G
26s G
Aiguille non comprise
Personnalisé
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Aiguille non comprise
Arrondi
Cône
Personnalisé
Type de connexion:
Amovible
Soudé
Conditionnement:
1 pièce
Description
- The 700 series is the original Hamilton syringe.
- This series of Microliter syringes is designed to solve the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
- The 700 series remains the industry standard.
- The plungers and barrels are not interchangeable or replaceable.
- Dispenses volumes up to 5.0 μL.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Borosilicate Glass |
| Calibre d’aiguille | 23s G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,014 in |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | 0.010 in. |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0.25 mm |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,025 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0.260 in. |
| Diamètre (métrique) interne | 0.343 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 6.60 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu