missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 5.0 μL 700 Series Microliter Syringe

Code produit. 17874342
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23s G
23s à 26s G
26s G
Aiguille non comprise
Personnalisé
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Aiguille non comprise
Arrondi
Cône
Personnalisé
Type de connexion:
Amovible
Soudé
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17874342

Marque: Hamilton™ CAL87920

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

The 700 Series Microliter Syringe fulfi the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.

  • The 700 series is the original Hamilton syringe.
  • This series of Microliter syringes is designed to solve the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
  • The 700 series remains the industry standard.
  • The plungers and barrels are not interchangeable or replaceable.
  • Dispenses volumes up to 5.0 μL.

Spécification

Autoclavable Non autoclavable
Matériau Borosilicate Glass
Calibre d’aiguille 26s G
Diamètre (impériale) interne 0,014 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,005 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0.13 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,019 in
Diamètre (impériale) externe 0.260 in.
Diamètre (métrique) interne 0.343 mm
Diamètre (métrique) externe 6.60 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0.474 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 75 N
Température min. (métrique) 10°C
Quantité 1
Volume (métrique) 5 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 51 mm
Type de pointe d’aiguille Arrondi
Type de connexion Soudé
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis