missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Sonde CEN2q (DEAC) FISH
Click to view available options
Quantité:
20 μl
Conditionnement:
20µL
Description
Includes
Tampon d’hybridation FISH (80 μl)
La technique FISH est une technique utilisée pour identifier et localiser la présence ou l’absence de séquences d’ADN spécifiques sur les cellules et les tissus. Abnova a développé une gamme de sondes FISH pour la détection de l’amplification, de la perte et de la translocation de gènes. Chaque sonde FISH est dotée d’une paire de sondes marquées au fluorophore spécifiques à un locus provenant d’une bibliothèque de chromosomes bactériens (BAC).
Avantages
- Sondes bicolores pour une détection rapide, sensible et spécifique
- Travaillez sur la propagation des métaphases, les tissus enrobés de paraffine et les tissus congelés
- Identifiez l’amplification, la perte et la translocation des gènes
- Rapport signal-bruit élevé
- Réactivité croisée faible
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stockage à 4°C dans l’obscurité. |
| Marqueur ou colorant | DEAC |
| À utiliser avec (application) | Hybridation fluorescente in situ (cellule) |
| Comprend | Tampon d’hybridation FISH (80 uL) |
| Site | 2q11.2 |
| Sonde | CEN2q |
| Type de produit | Sonde FISH CEN2q (DEAC) |
| Quantité | 20 μl |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu