Learn More
Fisherbrand™ Bains à sec numériques AccuBlock™
Ces incubateurs à bain sec sont disponibles dans des configurations à deux ou quatre blocs et offrent une large plage de températures pouvant atteindre 150°C, ce qui les rend utiles pour de nombreuses applications biologiques moléculaires, histologiques, cliniques, environnementales et industrielles.
Marque: Fisherbrand™
62.98 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21637" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 4.14000kg
Description
- Solution conçue pour intégrer la meilleure combinaison de fonctionnalités, notamment la capacité du bloc, les doubles affichages et une sonde de température externe, et qui permet aux chercheurs en sciences de la vie de gagner en confiance et en efficacité lors de la manipulation d’échantillons précieux
- La connectivité USB permet la traçabilité des données
- Chambre à blocs moulée
Spécification
Microprocesseur PI | |
Aluminium, anodisé de haute qualité non poreux | |
Bain à sec numérique | |
± 0.3°C | |
1 à 99 heures et 59 minutes ou en continu par incréments de 1 min | |
3.2 kg | |
50/60 Hz |
Double bloc | |
Température ambiante de +5° à 150°C | |
Couvercle | |
± 0.2°C | |
21 x 29 x 12 cm | |
230 V |