missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Waters Corporation ACQUITY CSH C18 Column
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
3 mm
Quantité:
1 de chaque
3/paquet
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
Description
- These ultra-efficient columns overcome peak shape asymmetry and poor loading capacity for basic compounds, column bleed, and rapid mobile-phase re-equilibration.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Pression max. | 18000 psi (1240 Bar) |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 1,7 μm |
| Porosité | 130 Å |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’USP | L1 |
| “End-capped” | Oui |
| Type | Colonne |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu