missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VEE GEE Densimètre à alcool

Code produit. 17896553
Click to view available options
Alcohol Range:
0 % à 20 %
105 % à 125 %
125 % à 145%
145 % à 165 %
165 à 185 %
185 à 206%
20 à 40 %
40 à 60 %
60 à 80%
75 % à 95 %
80 à 120 %
90 à 110 %
Incréments:
0,2 %/±0,2 %
0,2 %/±0,3 %
0,2 %/±0,4 %
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17896553

Marque: VEE GEE 6613I

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Vérifiez la teneur en alcool de vos spiritueux à base d’alcool éthylique à l’aide de notre densimètre à échelle Proof. Les tolérances correspondent à celles prévues par les spécifications IRS.

  • Alcohol proof range differ depending on model
  • IRS Specification Size differ depending on model
  • li>Calibration for use at 15.5°C/60°F
  • Approx. Length: 305 mm

Spécification

Type Densimètre à alcool
Incréments 0,2 %/±0,3 %
Longueur (métrique) 30.5 cm
Description Densimètre à alcool, échelle Proof, spécification IRS, taille I
Matériau Verre
Temperature of Standardization 15.5°C (60°F)
Alcohol Range 60 à 80%
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis