missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ alpha-Conotoxin SIA

Code produit. p-5384472
Click to view available options
Quantité:
0,5 mg
1 mg
Conditionnement:
0.50mg
1mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15468219

Marque: Thermo Scientific™ J66745.M^

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.

Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Méthode de purification HPLC
Contenu et stockage 2°C to 8°C
Format Lyophilized Powder
Poids moléculaire 1455.66
Type de produit alpha-Conotoxin SIA
Quantité 1 mg
État réglementaire RUO - research use only
Séquence Tyr-Cys-Cys-His-Pro-Ala-Cys-Gly-Lys-Asn-Phe-Asp-Cys-NH2 (Disulfide bridges: Cys2-Cys7, Cys3-Cys13)

For Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis