missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 2000 T-shirts PLUS cousus et collés
Description
Conçue pour permettre à la transpiration de s'évacuer de la combinaison tout en résistant à la saturation en produits chimiques liquides.
- Filtre 100 % des particules jusqu'à une taille de 0,01 micron.
- Barrière de protection éprouvée contre les produits chimiques liquides à faible concentration, les risques biologiques liés aux particules et aux liquides
- Confortable à porter grâce à son tissu respirant qui contribue à réduire les risques de coup de chaleur.
- Ajustement optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
- Antistatique, testé selon la norme EN 1149-5
- Très faible peluchage, risque de contamination réduit dans les zones critiques
- Sans silicone, essentiel dans les applications de peinture par pulvérisation
- Capuche, poignets et chevilles élastiqués et tunnellisés pour minimiser les risques de peluches et de contamination croisée
Spécification
Spécification
| Type de produit | Pour les environnements contrôlés |
| Dimensions | M |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Stratifié de polyéthylène microporeux (non tissé) |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?