missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Rotors à angles en aluminium pour centrifugeuses Sigma™ série 1

Code produit. 10016331
Click to view available options
Capacité:
12 x 1,5 / 2,2 mL
16 x 1,5/2,2 ml, 16 x 0,5/0,7 ml
18 x 1,5 / 2,2 mL
24 x 1,5 / 2,2 mL
36 x 1,5 / 2,0 mL
FCR max.:
14448/15673
15183
15596
15672
16163
20627
À utiliser avec (équipement):
Sigma 1-14
Sigma 1-14 et 1-14K
Sigma 1-15P, 1-16, 1-16K
Sigma 1-16 et 1-16K
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10016331

Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 12024

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Maintient les godets et les tubes à un angle fixe pendant le procédé de centrifugation.

  • Disponibles en plusieurs capacités et tailles
  • Large plage de t/min maximum

Spécification

Matériau Aluminium
Type Rotor angulaire
Capacité 24 x 1,5 / 2,2 mL
FCR max. 20627
À utiliser avec (équipement) Sigma 1-15P, 1-16, 1-16K
Angle 45°
Comprend Couvercle en PSU 17828, couvercle hermétique en plastique
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis