missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ Pièce transversale en aluminium avec petites brides KF
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
10/10/10/10 mm
16/16/16/16 mm
25/25/25/25 mm
40/40/40/40 mm
Dimensions:
30 x 60 mm
40 x 80 mm
50 x 100 mm
65 x 130 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) intérieur | 10/10/10/10 mm |
| Matériau | Aluminium |
| Quantité | 1/boîte |
| Dimensions | 30 x 60 mm |
| Type | Pièce transversale |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu