missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Rotor angulaire avec couvercle en aluminium hermétique

Code produit. 10545922
Click to view available options
Capacité:
12 barrettes PCR, 8 tubes de 0,2 ml
12 x 5 mL
20 x 10 mL
4 x 80 / 85 mL
6 x 80 / 85 mL
8 tubes de 0,2 mL, 12 bandes PCR
Vitesse max.:
12 500 tr/min
14 000/15 000 tr/min
14 000 tr/min
9 400 tr/min
FCR max.:
17 119 x g
17 530 - 20 124 x g
18,845/21,475
21 479 x g
9 484 x g
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10545922

Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 12165

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Maintient les godets et les tubes à un angle fixe pendant le procédé de centrifugation.

  • Disponibles en plusieurs capacités
  • Le couvercle inclus fournit un scellage complet et hermétique

Spécification

Description Pour tubes 13085, 15074, 15075, 15076, 15080
Type Rotor angulaire
Capacité 6 x 80 / 85 mL
FCR max. 17 119 x g
Vitesse max. 12 500 tr/min
À utiliser avec (équipement) Sigma 4-15, 4K15, 6-15, 6K15, 4-15C (Qiagen), 4K15H, 4K15C, 6-16 (confort), 6-16 K (confort), 4-16 K (professionnel), 4-16 K (confort), 6-16 (professionnel), 6-16K (Professionnel), 6-16H (Confort)
Comprend Couvercle en aluminium hermétique
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis