missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotor angulaire avec couvercle en aluminium hermétique
Click to view available options
Capacité:
12 barrettes PCR, 8 tubes de 0,2 ml
12 x 5 mL
20 x 10 mL
4 x 80 / 85 mL
6 x 80 / 85 mL
8 tubes de 0,2 mL, 12 bandes PCR
Vitesse max.:
12 500 tr/min
14 000/15 000 tr/min
14 000 tr/min
9 400 tr/min
FCR max.:
17 119 x g
17 530 - 20 124 x g
18,845/21,475
21 479 x g
9 484 x g
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Disponibles en plusieurs capacités
- Le couvercle inclus fournit un scellage complet et hermétique
Spécification
Spécification
| Description | Pour tubes 13085, 15074, 15075, 15076, 15080 |
| Type | Rotor angulaire |
| Capacité | 6 x 80 / 85 mL |
| FCR max. | 17 119 x g |
| Vitesse max. | 12 500 tr/min |
| À utiliser avec (équipement) | Sigma 4-15, 4K15, 6-15, 6K15, 4-15C (Qiagen), 4K15H, 4K15C, 6-16 (confort), 6-16 K (confort), 4-16 K (professionnel), 4-16 K (confort), 6-16 (professionnel), 6-16K (Professionnel), 6-16H (Confort) |
| Comprend | Couvercle en aluminium hermétique |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu