missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Rotors à angles pour centrifugeuses Sigma™ série 3

Code produit. 10239961
Click to view available options
Capacité:
10 x 10 mL
12 x 1,2 / 2 mL
12 x 15 mL
15 ml
24 x 1,5 / 2 mL
30 x 1,5 / 2 mL
48 x 1,5 / 20 mL
4 x 85 mL
6 x 30 mL
6 x 50 mL
6 x 85 mL
8 x 50 mL
Vitesse max.:
13 500 tr/min
14 000 tr/min
15 000 tr/min
15 500 tr/min
16 500 tr/min
20 000 tr/min
21 000 tr/min
26 000 tr/min
30 000 tr/min
9 500 tr/min
À utiliser avec (équipement):
Sigma 3-30KS
Sigma 3-30KS, 3-16, 3-16K et 3-18K
Sigma 3-30KS, 3-16, 3-16K, 3-18K et 3-18KH
Sigma 3-30KS, 3-16, 3-16K, 3-18K/KH
Sigma 3-30KS, 3-16, 3-18K et 3-18KH
Sigma 3-30KS, 3-18K et 3-18KH
Sigma 3K-15
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10239961

Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 12156

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Utilisez ces rotors avec une charge maximale et à une vitesse maximale jusqu’à 50 000 cycles et sans grand entretien. Les rotors angulaires Sigma™ pour centrifugeuses Sigma™ série 3 sont parfaits pour une utilisation dans les laboratoires de recherche.

  • Les rotors à angle fixe sont utilisés pour la sédimentation avec des forces centrifuges élevées allant jusqu’à 60 000 x g et plus
  • Permettent des temps de sédimentation plus courts par rapport aux rotors à godets oscillants 
  • De plus hautes vitesses de rotation et des forces centrifuges plus élevées peuvent être obtenues
  • De plus, la distance de sédimentation est généralement plus courte qu’avec les rotors à godets oscillants 
  • La capacité de la chambre du rotor peut être mieux utilisée qu’avec les rotors à godets oscillants
  • Les rotors peuvent être utilisés en continu à vitesse maximale et à +4°C dans presque toutes les centrifugeuses Sigma

Spécification

Type Rotor angulaire
Capacité 8 x 50 mL
Vitesse max. 16 500 tr/min
À utiliser avec (équipement) Sigma 3-30KS, 3-16, 3-18K et 3-18KH
Angle 25°
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis