missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Laboratoires Anios Savon doux Aniosafe™ Manuclear HF
Click to view available options
Volume (métrique):
500 mL
Conditionnement:
12 pièces
Beskrivning
Solution de lavage pour l’hygiène des mains :
- Solution de couleur rose
- pH du produit : 6,04
- Densité : 1,023
- Indice de réfraction : 1,3505
- Viscosité : 487 mPa.s
Specifikationer
Specifikationer
| Couleur | Rose |
| Forme | Liquide |
| Plage de pH | 6,04 |
| Volume (métrique) | 500 mL |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering