missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Laboratoires Anios Aniosafe Manuclear HF
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
Conditionnement:
12 pièces
Description
Solution de lavage pour l’hygiène des mains :
- Solution de couleur rose
- pH du produit : 6,04
- Densité : 1,023
- Indice de réfraction : 1,3505
- Viscosité : 487 mPa.s
Spécification
Spécification
| Type de produit | Savon pour les mains |
| Composition | Aqua (eau ), Cocamidopropyl Betaine, Glycérine, Sulfonate d’alkyle de sodium sec, Glycéryl-palmate hydrogéné (et) glycéryl-coate, alcool benzylique, benzoate de sodium, chlorure de sodium, acide lactique. ANIOSAFE MANUCLEAR HF contient en outre un colorant et un parfum. |
| À utiliser avec (application) | Pour les tâches fréquentes de lavage dans les hôpitaux et les laboratoires |
| Quantité | 12/boîte |
| Volume (métrique) | 1 L |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu