missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Notrax Tapis barrière robuste Aqua Trap™ à dômes moulés
Click to view available options
Dimensions (L x l):
90 x 60 cm
150 x 90 cm
180 x 120 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fidèle à son nom, ce périmètre breveté ’’Aqua Dam’’ forme un plateau pouvant contenir jusqu’à 6 litres d’eau par mètre carré
- La surface supérieure en textile est moulée à haute pression dans une conception à bulle sur une base en caoutchouc indestructible pour résister à une circulation intense de piétons
- Une capacité inégalée à éliminer les débris des chaussures tout en conservant son aspect idéal à long terme
- Semelle à modèle antidérapant unique
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 180 x 120 cm |
| Couleur | Rouge / noir |
| Longueur (impériale) | 71 in |
| Longueur (métrique) | 180 cm |
| Matériau | Polyester |
| Type | Tapis industriel et commercial |
| Largeur (métrique) | 120 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu