missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC (Colder) AseptiQuik™ L High-Flow Genderless Quick-Disconnect Fittings, Sanitary Adapter
Click to view available options
Code couleur:
Blanc avec languette bleue
Blanc avec languette violette
White with White Pull Tab
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. Manufactured in an ISO Class 7 certified cleanroom to minimize contamination by pollutants. Simple flip, click, and pull design minimizes operator errors. Create quick and easy sterile connections, even in nonsterile environments. Large internal diameter for fast efficient fluid transfer. Robust construction provides reliable and repeatable fluid transfer. 1 in. nominal flow path size
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Code couleur | Blanc avec languette violette |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | 1°C |
| Port de sortie | Quick Disconnect x Sanitary |
| Méthode de stérilisation | Gamma irradiation up to 50 kGy |
| Forme | Structuré |
| Comprend | 1-1/2 in. Sanitary Clamp Size |
| Matériau (joint) | Platinum-cured Silicone |
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu