missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gram™ ARMOIRE POSITIVE ATEX BLANCHE

Code produit. 30052819
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 l
218 l
346 l
Modèle de porte:
Complet
Verre
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 30052819

Marque: Gram™ RR410LG11

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

ARMOIRE POSITIVE ATEX BLANCHE avec Refroidissement Ventilé, Dégivrage Automatique, Régulation Électronique, et Alarme température visuelle et sonore.

  • Armoire agréée ATEX intérieur et extérieur
  • Evaporateur batterie et froid ventilé canalisé sur toute la hauteur de cuve avec dégivrage et évaporation automatique des condensats
  • Régulation électronique MPC 4.6 avec alarmes ouverture de porte et dépassement de température haute et basse
  • Mémorisation de la température min/max et des historiques d'alarmes
  • Contact sec libre de potentiel pour report d'alarmes
  • Verrouillage de la commande
  • Carrosserie en acier laqué blanc
  • Cuve en PS avec angles arrondis
  • Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible
  • Rappel de porte automatique
  • Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte
  • 1 passage de cuve diamètre 25mm pour mise en place d'une ou plusieurs sondes externes GTC
  • Equipée de grilles renforcées charge max 40 kg
  • Fluide propre R-600a

Spécification

Type Professional Refrigerator
Capacité (impériale) 91.4 gal.
Capacité (métrique) 346 l
Gamme de températures 2°C à 15°C
Réfrigérant R-600a
Modèle de porte Verre
No. of Doors 1
Étagères 6
Capacité (impériale) d’étagère 88.2 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 40 kg
Matériau de la hotte Painted Steel
Finition externe White Painted
Isolation Polyurethane
Intérieur Polystyrène
Certifications/Conformité CE, ATEX Certified, ISO 14001
Modèle Freestanding
Affichage Digital
Couleur White
Type de contrôle Electronic
Dégivrage Automatique
Éclairage LED
Options de surveillance Remote Alarm Contacts
Compresseur Ventilé
Dimensions (P x l x H) extérieures 640 x 595 x 1901 mm
Profondeur (impériale) extérieure 25.2 in.
Profondeur (métrique) extérieure 640 mm
Hauteur (impériale) extérieure 74.8 in.
Hauteur (métrique) extérieure 1901 mm
Largeur (impériale) extérieure 23.4 in.
Largeur (métrique) extérieure 595 mm
Ampérage 0.79 A
Type de bouchon UE
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Puissance 156 W
Consommation d’énergie 1.32 kWh/24 hr.
Poids à l’expédition (impériale) 185.2 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 84 kg
Poids (impériale) 177.3 lb.
Poids (métrique) 80.4 kg
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis